ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-755 20G11NC043JA0NNNNN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-755 20G11NC043JA0NNNNN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 590 Hz

  • Máxima tensión de salida - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20G11NC043JA0NNNNN

Ref.Sonepar

1218160

EAN

0884951070479

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

590 Hz

Máxima tensión de salida:

400 V

Corriente de salida nominal I2N:

43 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

22 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

18.5 kW

Número de salidas analógicas:

10

Número de entradas analógicas:

10

Número de salidas digitales:

10

Número de entradas digitales:

1

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

454 mm

Anchura:

190 mm

Profundidad:

212 mm

Variador Powerflex-755 20G11NC043JA0NNNNN

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL