Artículo bonificable CAE

ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-755 910A 500Kw 480V IP20 - 20G11BC910JN0NNNNN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR Powerflex-755 910A 500Kw 480V IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Frecuencia máxima de salida - 60 Hz

  • Corriente de salida nominal I2N - 910 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20G11BC910JN0NNNNN

Ref.Sonepar

976940

EAN

0884951289628

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

60 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

910 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

560 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

500 kW

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad:

600 mm

Variador Powerflex-755 910A 500Kw 480V IP20

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL