ROCKWELL - VARIADOR POWERFLEX-755 CA DRIVE 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 590 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20G11NC011JA0NNNNN
Ref.Sonepar
1234180
EAN
0884951214989
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
590 Hz
Máxima tensión de salida:
400 V
Corriente de salida nominal I2N:
11 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
5.5 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
5.5 kW
Número de salidas analógicas:
10
Número de entradas analógicas:
10
Número de salidas digitales:
10
Número de entradas digitales:
1
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
424.2 mm
Anchura:
134.5 mm
Profundidad:
212 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


