Artículo bonificable CAE

ROCKWELL - VARIADOR POWERFLEX-DC DRIVE 480V AC 3PH 100A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR POWERFLEX-DC DRIVE 480V AC 3PH 100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 480...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz

  • Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí

  • Protocolo de soporte para Ethernet/IP - sí

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20P41AD100RA0NNN

Ref.Sonepar

974630

EAN

0820919823367

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

480...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50 Hz

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Variador Powerflex-DC DRIVE 480V AC 3PH 100A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL