Artículo bonificable CAE

ROCKWELL - VARIADOR POWERFLEX400 380-480V 38A TO.D

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - VARIADOR POWERFLEX400 380-480V 38A TO.D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14.474 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

22C-D038A103

Ref.Sonepar

338012

EAN

0820919234156

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

320 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

38 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

18.5 kW

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

1

Número de salidas digitales:

3

Número de entradas digitales:

4

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

436.2 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

206.1 mm

Variador Powerflex-400 380-480V 38A tamaño-D

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL