ROCKWELL - VARIADOR TAMAÑO B 400-480V TRIFÁSICO CON FILTRO 2,2Kw - 20AC5P0A0AYNANC0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2611 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
20AC5P0A0AYNANC0
Ref.Sonepar
919719
EAN
0820919211263
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
500 Hz
Máxima tensión de salida:
400 V
Corriente de salida nominal I2N:
5 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
2.2 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
1.5 kW
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas digitales:
0
Número de entradas digitales:
6
Con unidad de control:
no
Aplicación en área industrial permitida:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Tipo de convertidor:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
234.6 mm
Anchura:
171.7 mm
Profundidad:
179.8 mm


