ROCKWELL - XLB POWER SUPPLY 90W 24VDC 3.8A 1606-XLB90E - 1606-XLB90E

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - XLB POWER SUPPLY 90W 24VDC 3.8A 1606-XLB90E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 3.8 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1606-XLB90E

Ref.Sonepar

982206

EAN

0194033314101

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

3.8 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Salida de potencia:

90 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

91 mm

Grado de protección (IP):

IP20

XLB POWER SUPPLY 90W 24VDC 3.8A 1606-XLB90E