ROCKWELL - XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A 1606-XLE480EPC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A 1606-XLE480EPC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

  • Corriente nominal de salida 1 - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1606-XLE480EPC

Ref.Sonepar

991231

EAN

0885630841847

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

120...240 V

Salida de potencia:

480 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

60 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

117 mm

Grado de protección (IP):

IP20

XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A 1606-XLE480EPC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL