ROCKWELL - XLE REDUNDANT POWER SUPPLY 240W 24VDC 1606-XLE240ERL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Salida de potencia - 240 W
Estabilizado - sí
Montaje en pared - sí
Versión modular - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1606-XLE240ERL
Ref.Sonepar
1330990
EAN
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
sí
Anchura:
39 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
117 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


