ROCKWELL - XLS 40 AMP POWER SUPPLY 1606-XLS960E - 1606-XLS960E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 40 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
38 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1606-XLS960E
Ref.Sonepar
981391
EAN
0885630510750
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
40 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
34.3 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
380...480 V
Salida de potencia:
960 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
110 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
127 mm
Grado de protección (IP):
IP20


