ROCKWELL - XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A 1606-XLS480EC - 1606-XLS480EC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - XLS POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A 1606-XLS480EC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1606-XLS480EC

Ref.Sonepar

1334971

EAN

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

17 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

110...150 V

Salida de potencia:

480 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

84 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

127 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL