ROCKWELL - XLS POWER SUPPLY 480W 36VDC 13A 1606-XLS480G-3 - 1606-XLS480G-3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - XLS POWER SUPPLY 480W 36VDC 13A 1606-XLS480G-3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 36...42 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 0.79 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 36 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1606-XLS480G-3

Ref.Sonepar

1332592

EAN

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

36...42 V

Intensidad máx. de salida 1:

0.79 A

Tensión nominal de salida 1:

36 V

Corriente nominal de salida 1:

13.3 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

380...480 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

600...600 V

Salida de potencia:

480 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

82 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

127 mm

Grado de protección (IP):

IP20