ROCKWELL - ZÓCALO CONEXIÓN 14 PINES PARA 700-HF - 700-HN139

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ZÓCALO CONEXIÓN 14 PINES PARA 700-HF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HN139

Ref.Sonepar

980118

EAN

0662468850506

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

14

Zócalo conexión 14 pines para 700-HF