RODMAN - Avisador acústico luminoso SLA-1 220V corriente alterna/12VCC

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador acústico luminoso SLA-1 220V corriente alterna/12VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSLA19

Ref.Sonepar

350016

EAN

8499092240838

SLA-1 Avisador 4 aplicaciones sirena luminosa y autónoma. Acústica por piezoeléctrico potente. Luminosa por destellos de led. Doble alimentación 230vca y 12vcc. Autónomo por batería opcional. 4 formas de funcionamiento: sirena luminosa. Alarma con circuito de control. Avisador autónomo con batería interior. Sirena exterior para central de alarma. Opcional batería 12v.c.c. (rbate7). Aplicación en almacenes, viviendas, locales comerciales, parkings, grandes superficies, polideportivos, ascensores, etc. Potencia: 105db a 1m y 95db a 3m. Alcance: 150m. Frontales sin ruidos. Tono: policia. Montaje: superficie. Dimensiones: 266x147x63mm y 750grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN