RODMAN - Avisador electrónico 3 sonidos SE-707 24VCC - RSE708

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador electrónico 3 sonidos SE-707 24VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSE708

Ref.Sonepar

350015

EAN

8499160007943

SE-707 Avisador exponencial de 120db. Alta fiabilidad y alto rendimiento. Tres sonidos: grillo, intermitente y policía. Funciona continuamente sin calentamiento. Idóneo para grandes superficies. Aplicación en marcha atrás de vehículos pesados, grúas, excavadoras, toros, ascensores, montacargas, grandes superficies,.. Potencia: 120db a 1m y 110db a 3m. Alcance: 200m. Frontales y sin ruidos. Tono: medio 1.000hz. Montaje: superficie. Dimensiones: 100x190x135mm y 1.350grs. Accesorios: base posterior para protección IP54, instalación intemperie incluida en los aparatos a 230 y 125/110vca. Ref.: rxp54g.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN