RODMAN - Avisador electrónico 4 sonidos SE-600 220VCA

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador electrónico 4 sonidos SE-600 220VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSE6A1

Ref.Sonepar

350011

EAN

8499010525535

SE-600 Avisador piezoeléctrico de 105db de 4 sonidos: continuo, zumbador, grillo y policía. De alto rendimiento, idóneo para instalaciones autónomas contra incendios por su muy bajo consumo. Funciona continuamente sin calentamiento. Aplicación en aviso de incendio, instalaciones autónomas, ascensores, montacargas, emergencia, carretillas, grúas,.. Potencia: 105db a 1m y 95db a 3m. Alcance: 150m. frontales y sin ruidos. Tono: agudo 2.5khz.+/- 10% 4 sonidos. Montaje: superficie. Dimensiones: 143x78x47mm y 300grs. Accesorios: base posterior para protección IP54, instalación intemperie. Ref.: rzp54p.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN