RODMAN - Avisador FLASH XENON AL-1 230VCA azul - RAL1Z1

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador FLASH XENON AL-1 230VCA azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAL1Z1

Ref.Sonepar

540816

EAN

8499161104030

AL-1 luz flash de xenón avisador de flash, luz destellante con lámpara estroboscópica de xenón. Color azul. Visibilidad omnidireccional 360º. Se sitúa en 180º sobre el eje horizontal. Gran visión diurna. Funciona continuamente sin calentamiento. Caja en ABS blanco y óptica en policarbonato. En cinco colores: rojo, ámbar, verde, azul y transparente. Aplicación en almacenes, balizamiento en torres y estructuras altas antenas, grúas, obras y vía pública, puertos,.. Alcance: 100 a 300m, según la luz ambiental. Potencia: 10W. Vida lampara 5x10 millones destellos. Frequencia: +/-75 flash/minuto. Montaje: superficie. Dimensiones: ø100x94mm, 200grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN