RODMAN - Avisador luz fija AL-3 12VCC/corriente alterna rojo - RAL3R7

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador luz fija AL-3 12VCC/corriente alterna rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAL3R7

Ref.Sonepar

349960

EAN

8499161006921

AL-3 Avisador luz fija de led. LED de 450 lumens 5W. Alta intensidad de luz. Color rojo. Color rojo. Visibilidad Omnidireccional 360º. 180º sobre eje horizontal. Mayor visión diurna. Alto rendimiento y fiabilidad. Caja de ABS blanco. Óptica de policarbonato en cinco colores: rojo, ámbar, verde, azul y transparente. Aplicación en almacenes, balizamiento en torres , maquinaria, cadenas de montaje, parkings, montacargas, etc.. Alcande: 100 a 300m según la luz ambiental. Potencia led: 5W. Flujo luminoso LED: 450 Lumens. Vida de los leds: +/-50.000 horas. Montaje: superficie. Dimensiones: Ø100x90mm y 200 grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN