RODMAN - Avisador luz LED intermitente 24VCCA rojo - RALLR5

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador luz LED intermitente 24VCCA rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALLR5

Ref.Sonepar

349967

EAN

8499012083644

AL-L Luz intermitente de led avisador. Led de 450 lumens 5W. Color rojo. Alta intensidad de luz. Visibilidad omnidireccional 360º. 180º sobre eje horizontal. Mayor visión diurna. Alto rendimiento y fiabilidad. Caja de ABS blanco. Óptica de policarbonato en cinco colores: rojo, ámbar, verde, azul y transparente. Aplicación en almacenes, puertas mecánicas, balizamiento, parkings, ascensores, puertas emergencia, obras y vía pública, etc.. Alcance 100 a 300m según la luz ambiental. Potencia led: 5W. Color rojo. Flujo luminoso led: 450 lumens. Frequencia: de 40 a 60 ciclos/minuto. Vida de los led's: +/-50.000 horas. Montaje: superficie. Dimensiones: ø100x94mm y 200grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN