RODMAN - Avisador piezolectrico corriente continua SPI 6-24VCC - RSPI07

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador piezolectrico corriente continua SPI 6-24VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSPI07

Ref.Sonepar

350018

EAN

8499160286935

SPI C.C Avisador piezoeléctrico de 115db. Sonido tipo claxon intermitente. Gran rendimiento y fiabilidad. Montaje en superficie por soporte. Bitensión de 6 a 24v corriente continua. Muy bajo consumo. Aplicación en marcha atrás en vehículos, ascensores, carretillas, elevadores, grúas, montacargas, estanterías paletizables automáticas,.. Potencia: 115db a 1m y 105db a 3m. Alcance: 200m. Frontales y sin ruidos. Tono: 2,8khz +/- 20%. Montaje: superficie. Dimensiones: ø55x42,5mm y 85grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN