RODMAN - Avisador sonido luz LED AL-S 230/48VCA ámbar

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador sonido luz LED AL-S 230/48VCA ámbar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALSA0

Ref.Sonepar

349970

EAN

9999903220602

AL-S Luminoso y acústico con luz intermitente de led avisador. Sonido por piezoeléctrico de 85db. Led de 450 lumens 5W. Color ámbar. Alta intensidad de luz. Visibilidad omnidireccional 360º. 180º en eje horizontal. Mayor visión diurna. Alto rendimiento y fiabilidad. Caja en ABS blanco. Óptica de policarbonato en cinco colores: rojo, ámbar, verde, azul y transparente. Aplicación en parkings, maquinaria, almacenes, balizamiento, tractores, antenas, grúas, obras y vía pública, carretillas elevadoras,.. Alcance 100 a 300m según la luz ambiental. Potencia led: 5W. Color ámbar. Potencia sonido 85db a 1m. Flujo luminoso led: 450 lumens. Frequencia: de 40 a 60 ciclos/minuto. Vida de los led's: +/-50.000 horas. Montaje: superficie. Dimensiones: ø100x94mm y 240grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN