RODMAN - Avisador zumbador piezo potencia SPIL 230VCA/24VCC - RSPIL1

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador zumbador piezo potencia SPIL 230VCA/24VCC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RSPIL1

Ref.Sonepar

350019

EAN

8499093206468

SPIL Avisador piezoeléctrico muy potente. Sonido tipo claxon intermitente. Luminoso por led. Con reductor de sonido de 115 a 98db a 1m. Gran rendimiento y fiabilidad. Sin calentamiento. Aplicación en fábricas, polideportivos, grúas, almacenes, puertos, grandes superficies, aeropuertos, talleres, parkings, ascensores, etc,. Potencia: 115db a 1m y 105db a 3m. Alcance: 200m. Frontales y sin ruidos. Tono: 2,8khz +/- 20%. Montaje: superficie. Dimensiones: 143x78x47mm y 280grs. Accesorios: base posterior para protección IP54, instalación intemperie. Ref.: rzp54p

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN