RODMAN - Avisador zumbador telefónico 230VCA

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Avisador zumbador telefónico 230VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZ2TL1

Ref.Sonepar

350032

EAN

8499012007251

Z-2TL Zumbador intermitente luminoso para señal telefónica. Avisador zumbador y luminoso. Detecta la señal de llamada de la línea telefónica y emite un potente sonido de zumbador intermitente y regulable. Señal luminosa por led rojo. Alta fiabilidad y rendimiento. No produce interferencias. Ideal para ambientes ruidosos en que se necesite una aviso Potente de llamada telefónica. No apto para centralitas digitales. Aplicación en fábricas, almacenes, grandes superficies, parkings, locales comerciales, viviendas, etc.. Potencia: regulable de 0 a 105db a 1m y 95db a 3m. Alcance: 150 m. Frontales sin ruidos. Tono: grave (100hz) con platillo. Montaje: superficie. Dimensiones: 54x143x79mm y 420grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN