RODMAN - Carrillón sin cables DD-3 CON PILAS

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Carrillón sin cables DD-3 CON PILAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RDD3CP

Ref.Sonepar

102111

EAN

8499090915851

DD-3 Timbre musical electrónico. Sin cables (wireless). Con 25 melodías seleccionables. Excelente calidad de sonido. Alta sonoridad. Gran alcance transmisor (80m.). Frecuencia 433,92mhz. Idóneo para llamadas a distancia. Transmisor intemperie IP64. Con pila 12V. Tipo A23 incluida. Fácil instalación. Aplicación en casas, naves, comercios, enfermos, minusválidos, ancianos, niños, ubicación temporal o cambiante,.. Potencia: 75db a 1m y 65db a 3m según melodías. Alcance del sonido: 30m frontales sin ruidos. Alcance del sonido: máx. 80m en campo abierto. Frecuencia: 433,92mhz. Tono: 25 melodías polifónicas. Montaje: superficie. Dimensiones receptor: 112x70x30mm y 82 grs. Dimensiones transmisor: 80x40x20mm y 38grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN