RODMAN - Claxon intermitente S-67I superficie 220VCA

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Claxon intermitente S-67I superficie 220VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RS67I1

Ref.Sonepar

350003

EAN

8499011520836

Avisadores de claxon de 115db. Caja poliéster con f.v. rejilla inoxidable. S-67I avisador con sonido intermitente para señales prolongadas. Aplicación en fábricas, escuelas, polideportivos, grúas, parkings, talleres, puertos, estaciones de tren, aeropuertos,.. Potencia: 115db a 1m y 105db a 3m. Alcance: 300m frontales sin ruidos. Tono: agudo (350hz) con platillo. Montaje: superficie dimensiones: 105x190x120mm y 1,56kgrs. Base posterior para protección IP54, instalación intemperie incluida en los aparatos a 230, 125 y 110v.c.a. Ref.: rxp54g.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN