RODMAN - DETECTOR MOVIMIENTO 10A REGULABLE

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - DETECTOR MOVIMIENTO 10A REGULABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RDM101

Ref.Sonepar

349983

EAN

8499012043730

DM10 Detector de movimiento para pared intemperie IP54. Tres bornes (alimentación y carga). Regulaciones: time tiempo de 6seg a 12min. Lux regula la luminosidad de día o noche. Meter ajusta la sensibilidad y el alcance. Orientable 180º. Ángulo de detección 110º alcance 8 metros. Aplicación en luces de pasillos y escaleras, aseos públicos, pasos peatonales, parkings, almacenes, cámaras de vigilancia,.. Carga: por relé 10amp. Incandescencia 2.000W. Halógenas fluorescencia 600W. Led 400W. 3 Regulaciones: meter, time y lux. Alcance: 8m a 20º en 110° orientable. Sensibilidad: regulable desde 5lux. Montaje: superficie, pared. Dimensiones: 96x90x110mm y 260 grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN