RODMAN - DETECTOR MOVIMIENTO DUAL PARED 230VCA

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - DETECTOR MOVIMIENTO DUAL PARED 230VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RDMPD1

Ref.Sonepar

349984

EAN

8499094387760

DMPD Detector de movimiento dual de pared (pir+us) doble detección del paso de personas. por infrarrojos pasivo PIR y ultrasonidos US. Regulaciones: tiempo, luminosidad, distancia y selector del modo de detección. 3 Funciones por selector: on/auto/off. Suministrado con caja para montaje. Superficie: empotrable. Aplicación en hoteles, escaleras comunitarias, almacenes, aseos, parkings, grandes superficies, colegios, trasteros, tiendas, etc. Carga por relé 10amp. Incandescencia 2.000W. Halógenas CA 1.000W y BT 600W. Fluorescencia 900VA, led y PL/CFL 400W. Detección: US ultrasonidos y PIR infrarojos pasivo. Alcance: 8x8m en 180º a 25ºC. Montaje: empotrable caja universal o superficie caja suminnistradas. Dimensiones: 81x81x64mm y 180 grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN