RODMAN - DETECTOR MOVIMIENTO TECHO DMT 230VCA

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - DETECTOR MOVIMIENTO TECHO DMT 230VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RDMT01

Ref.Sonepar

97297

EAN

8499210000498

DMT Detector de movimiento de techo. Regulaciones: time, el tiempo de encendido de 5seg a 30min, control de paso, tempor, escaleras, .. Lux, ajusta el valor de iluminación de 10A 2000Lux. Ángulo de detección de 360º. Suministrado con caja para montaje superficie. Montaje empotrado con clips-muelle. Dispone de 2 pantallas para enmascarar zonas de detección no deseadas. Aplicación en luces de pasillos y escaleras, aseos públicos, pasos peatonales, parkings, almacenes, oficinas,.. Carga: por relé 10amp. Incandescencia 2.000W. Halógenas 1.000W y fluorescencia 900VA. Led y PF/CFL 400W. Alcance: a 25ºC 7m en 360º ominidirec a 2,5m alt. Montaje: superficie ó empotrable. Dimensiones: ø111,5x59mm y 170grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN