RODMAN - Interruptor magnético empotrar diámetro 10mm 0-250V IME-01 - RIME01

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Interruptor magnético empotrar diámetro 10mm 0-250V IME-01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RIME01

Ref.Sonepar

349985

EAN

8499011893947

IME-01 Contacto por red n.a. con imán. Interruptor magnético empotrable para el control de puertas, ventanas. Empotrado en los marcos, muy discreto. Intemperie protección IP62. Contacto: máx. 70v.a. por red con imán. Montaje: empotrar. Dimensiones: ø10x43mm y 15grs. Vida de los contactos: tensión: 230v.c.a. 110v.c.a. 24v.c.c. Intensidad: 40ma. 80ma. 10ma. Vida: 5x105, 1x106, 5x106. Cargas max. de ruptura: tensión: 230v.c.a. Intensidad: 1,5A. Potencia: 70VA.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN