RODMAN - Interruptor magnético intemperie IP63 IMI-01 0-250V

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Interruptor magnético intemperie IP63 IMI-01 0-250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RIMI01

Ref.Sonepar

349988

EAN

8499011940092

IMI-01 Interruptor magnético intemperie. Para el control de persianas, puertas, ventanas. Gran margen de funcionamiento. Para conexiones n.c. Caja en ABS UL94-V0. En color gris. Intemperie protección IP63. Contacto: máx. 70v.a. por red con imán. Montaje: superficie. Dimensiones: 64x12x14,5mm y 50 grs. Vida de los contactos: tensión: 230v.c.a 110v.c.a 24v.c.c. Intensidad: 40ma 80ma 10ma. Vida: 5x105, 1x106, 5x106. Cargas max. de ruptura: tensión: 230v.c.a. Intensidad: 1,5A. Potencia: 70VA.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN