RODMAN - Interruptor magnético suelo intemperie IMS-01 0-250VCA - RIMS01

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Interruptor magnético suelo intemperie IMS-01 0-250VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RIMS01

Ref.Sonepar

132899

EAN

9999903528067

IMS-01 Interruptor magnético suelo. Para el control de todo tipo de persianas metálicas, gran margen de funcionamiento. Para conexiones n.c. montaje en el suelo. Intemperie protección IP63. Contacto: máx. 70v.a. por red con imán. Montaje: superficie. Dimensiones: 140x40x30mm y 100 grs. Vida de los contactos: tensión: 230v.c.a. 110v.c.a. 24v.c.c. Intensidad: 40ma 80ma 10ma. Vida: 5x1051x1065x106. Cargas max de ruptura: tensión: 230v.c.a. Intensidad: 1,5A. Potencia: 70VA.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN