RODMAN - Relé fotoelectrico con temporizador CDS-24

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Relé fotoelectrico con temporizador CDS-24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RTCDS1

Ref.Sonepar

540851

EAN

8499091250449

CDS-24 Relé fotoeléctrico con temporizador interruptor crepuscular para el mando automático del alumbrado. Con regulaciones de: tiempo de alumbrado, luminosidad (lux). economizando energía. Orientable 360º en plano vertical. Retardo contra destellos de 60seg. Protección IP55. Aplicación en alumbrado público y comunitario, fachadas de edificios, plazas, patios, escaleras, escaparates de tiendas,.. Carga: por relé, incandescencia 1.500W. Halógenas y fluorescencia 600W. Led 300W. Temporización: de 1 a 8 horas o toda la noche. Indicador de estado: por piloto led. Sensibilidad: regulable entre 5 y 300lux. Montaje: superficie, pared. Dimensiones: 95x74x49mm y 152grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN