Fin de vida

RODMAN - Relé fotoeléctrico RF-10 10A orientable 230VCA blanco

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Relé fotoeléctrico RF-10 10A orientable 230VCA blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RRF101

Ref.Sonepar

349999

EAN

8499011907538

RF-10 Relé fotoeléctrico regulable interruptor crepuscular, para el mando automático del alumbrado, enciende las luces al anochecer y las apaga al amanecer. Tensión 230Vca. Sensibilidad regulable por obturador. Orientable en 270º. Retardo de +/- 10seg con fusible de protección. Protegido contra sobretensiones. Conexión por bornes aislados. Caja de plástico intemperie. Protección IP64. Aplicación en alumbrado público y comunitario, fachadas de edificios, monumentos, fuentes, plazas, patios, escaleras,.. Carga: por relé 10am. Incandescencia 2.250W. Halógenas fluorescencia 600W. Led 400W. Sensibilidad: regulable por obturador entre 5 y 2.000lux. Montaje: pared ó columna. Dimensiones: 54x112x60mm y 130grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN