RODMAN - Timbre campana MASTERBELL gris 24/48VCC diámetro 150 - RT15G8

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Timbre campana MASTERBELL gris 24/48VCC diámetro 150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RT15G8

Ref.Sonepar

786616

EAN

8499211358048

Timbre campana electromagnético T-15 24/48Vcc gris. Timbre de campana ø15cm. No produce interferencias. Funcionamiento continuo sin calentamiento. Variedad de tensiones. Aplicación en alarmas de incendios, escuelas, parkings, peajes, grandes superficies, almacenes, .. Potencia: 100db a 1m y 90db a 3m. Montaje: en superficie vertical. Dimensiones: ø15x9cm y 1.180grs. Accesorios: base posterior para protección IP54, instalación intemperie para timbres. Ref.: rx56g0

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN