RODMAN - ZUMBADOR EMPOTRAR ZE-1 CONTINUO 24VCA

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - ZUMBADOR EMPOTRAR ZE-1 CONTINUO 24VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZECA5

Ref.Sonepar

319771

EAN

8499011781312

Zumbador con sonido regulable 105db. Alta fiabilidad y alto rendimiento. Para montaje empotrado. No produce ningún tipo de interferencias. Rejilla inoxidable. ZE-1 empotrable. ZE-1 C sonido continuo para señales corta duración, max.5 minutos. Sin calentamiento excesivo. Aplicación en avisador de puertas de talleres, almacenes, fábricas, escuelas, parkings, grandes superficies, cámaras frigoríficas,.. Potencia: regulable de 0 a 105db a 1m y 95db a 3m. Alcance: 150m. Frontales sin ruidos. Tono: grave (100hz) con platillo. Montaje: empotrado ó con sorpote. Dimensiones: ø74x44mm y 160grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN