RODMAN - Zumbador intermitente superficie piezoelectrico ZPI 230VCA - RZPIA1

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Zumbador intermitente superficie piezoelectrico ZPI 230VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZPIA1

Ref.Sonepar

350043

EAN

8499092905942

Zumbador piezoeléctrico. Sonido penetrante y grillo intermitente. Alta fiabilidad y bajo consumo. Rejilla inoxidable. ZPI con caja de plástico intemperie. Protección IP54. ZEPI protección IP40. Aplicación en marcha atrás en vehículos, ascensores, carretillas, elevadores, grúas, montacargas, estanterías paletizables automáticas,. Potencia: 93 a 98db, a 1 metro. Alcance: 80 a 100m. frontales y sin ruidos. Tono: agudo - grillo. Montaje: superficie o empotrable. Dimensiones: ø74x88x50mm. 200 grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN