RODMAN - Zumbador intermitente Z-2 luminaria superior 110/125VCA - RZ2LA3

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Zumbador intermitente Z-2 luminaria superior 110/125VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZ2LA3

Ref.Sonepar

276389

EAN

Z-2L Avisador zumbador y luminoso. Sonido intermitente y regulable. Señal luminosa por led. Alta fiabilidad y alto rendimiento. No produce ningún tipo de interferencias. Funciona continuamente sin calentamiento. Ideal para zonas ruidosas por sus dos tipos de avisos acústico y luminoso. Aplicación en fábricas, escuelas, polideportivos, grúas, parkings, estaciones de tren, grandes superficies, aeropuertos,.. Potencia: regulable de 0 a 105db a 1m y 95db a 3m. Alcance: 150m. Frontales sin ruidos. Tono: grave (100hz) con platillo. Montaje: superficie. Dimensiones: 54x143x79mm y 420grs. Accesorios: Base posterior para protección IP54. Instalación intemperie. Ref.: rzp54p.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN