RODMAN - Zumbador Z-1 continuo superficie 24VCA - RZ1CA5

Rodman Material Electrico, S.L.
CopiarCopiar
RODMAN - Zumbador Z-1 continuo superficie  24VCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZ1CA5

Ref.Sonepar

350027

EAN

8499011940115

Zumbador con sonido regulable 105db. Alta fiabilidad y alto rendimiento. Para montaje en superficie. No produce ningún tipo de interferencias. Rejilla inoxidable. Z-1 superficie: caja de plástico intemperie IP54. Z-1C sonido continuo para señales corta duración, max.5 minutos. Sin calentamiento excesivo. Aplicación en avisador de puertas de talleres, almacenes, fábricas, escuelas, parkings, grandes superficies, cámaras frigoríficas,.. Potencia: regulable de 0 a 105db a 1m y 95db a 3m. Alcance: 150m. Frontales sin ruidos. Tono: grave (100hz) con platillo. Montaje: superficie. Dimensiones: ø74x88x50mm y 200grs.

Un producto de RODMAN

Descubra la serie RODMAN