ROINTE - Acumulador de calor de alta retención Slim Dynamic con WiFi & AI Rointe ONYX 1560W - SHOXI156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SHOXI156
Ref.Sonepar
1259022
EAN
8435556163442
El acumulador ONYX ofrece una potencia de salida de 700 W con una impresionante capacidad de almacenamiento de 10.920 Wh, lo que lo convierte en una solución eficaz para espacios que requieren calor prolongado y constante. Su diseño moderno en blanco RAL 9016 y cuerpo metálico oculta una tecnología de vanguardia: control automático de carga, inteligencia artificial, Bluetooth, emparejamiento por GPS y WiFi Inside para conexión directa. Este modelo cuenta con 6 packs de celdas de alto rendimiento que mantienen más del 60 % del calor almacenado incluso después de 16 horas, ofreciendo hasta un 37 % de ahorro energético frente a acumuladores convencionales. Mide 703 mm de ancho, 740 mm de alto y 190 mm de profundidad, e incluye soporte regulable en dos alturas. Es perfecto para usuarios que buscan eficiencia, conectividad y un control total desde el móvil o el propio dispositivo con su pantalla LED táctil.


