ROTHENBERGER - BOMBA VACIO ROAIRVAC R32 6.0, 230V 170L/
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1000001231
Ref.Sonepar
631340
EAN
4004625395639
Bomba de vacío Roairvac R32 6,0 de dos tiempos para evacuación de acuerdo con DIN 8975. Tiene un peso de 11,4Kg, una capacidad de aceite de 580ml, una velocidad de motor de 550W/1,720r/m y un vacío final de 15micras/0.02 mbar.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER