ROTHENBERGER - CONJUNTO MANGUERAS PRES.5/16''(3U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1500000030
Ref.Sonepar
914440
EAN
4004625368121
Conjunto de 3 unidades de mangueras presión 5/6 SAE serie plus con válvula de bola. Evita confusiones. Uso seguro gracias al código de color (azul, rojo y amarillo). Junta de Teflón que dura hasta 10 veces más que la de neopreno. Presión de trabajo 60 bar / presión optima 300 bar. Un 8% de resistencia a la presión más que antes.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER