ROTHENBERGER - CORTATUBOS 722 P/COBRE 22MM - 70105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70105
Ref.Sonepar
528132
EAN
4004625701058
Rotrac 28 / 42,Tube Cutter 35 / 42 Pro. Para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas. Diseño práctico con un radio de trabajo pequeño (38 mm y/o 1,1/2 I PRO/42 mm y/o 1,5/8 II PRO) que permite usarlo en lugares de difícil acceso. Fácil control de la presión gracias al pomo sobredimensionado y estriado y al diseño práctico. Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado. El diseño monoblock permite una mayor precisión.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER