ROTHENBERGER - CORTATUBOS 722 PARA COBRE 22MM PRO - 70402
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de tubo desde/hasta - 6...22 mm
Apto para aluminio - sí
Apto para cobre - sí
Apto para acero - sí
Apto para acero inoxidable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70402
Ref.Sonepar
171943
EAN
4004625704028
Diámetro de tubo desde/hasta:
6...22 mm
Apto para aluminio:
sí
Apto para cobre:
sí
Apto para acero:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para plástico:
no
Cortatubos Minicut II PRO 722 para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas. Diseño práctico con un radio de trabajo pequeño (38 mm y/o 1,1/2" I PRO/42 mm y/o 1,5/8" II PRO) que permite usarlo en lugares de difícil acceso. Fácil control de la presión gracias al pomo sobredimensionado y estriado, y al diseño práctico. Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado. El diseño monoblock permite una mayor precisión.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER


