ROTHENBERGER - CORTATUBOS 728 P/COB 28mm 728000016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70015
Ref.Sonepar
692157
EAN
4004625700150
Cortatubos 728 MINI MAX para cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas. Diseño ergonómico del cuerpo y el mango con una superficie donde reposar la mano durante el giro. Diseño práctico con un radio de trabajo muy pequeño (58 mm y/o 21/4") que permite usarlo en lugares de difícil acceso. Fácil control de la presión gracias al pomo sobredimensionado y estriado, y al diseño práctico. Dos rodillos guía con ranura para los cortes cerca del abocardado.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER