ROTHENBERGER - CORTATUBOS 735 PARA COBRE 35MM - 70027

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - CORTATUBOS 735 PARA COBRE 35MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro de tubo desde/hasta - 6...35 mm

  • Apto para aluminio - sí

  • Apto para cobre - sí

  • Apto para acero - sí

  • Apto para acero inoxidable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70027

Ref.Sonepar

171922

EAN

4004625700273

Diámetro de tubo desde/hasta:

6...35 mm

Apto para aluminio:

sí

Apto para cobre:

sí

Apto para acero:

sí

Apto para acero inoxidable:

no

Apto para plástico:

no

Minicut I PRO / II PRO,Rotrac 28 / 42 Óptimo para lugares de difícil acceso. Ajuste rápido de la zona de trabajo. Cuchilla de repuesto en el asa. Se pueden realizar cortes cerca del abocardado. Cuchilla escariadora interna retráctil. Sólido y eficaz.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER