ROTHENBERGER - CURVATUBOS 2.4512 12MM - 24512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24512
Ref.Sonepar
882185
EAN
4004625245125
Curvado exacto al mm en tubo continuo. Mantiene la forma y permanece estable. Posibilidad de curvado a mano alzada con el asa suplementaria de hasta Ø 18 mm / 5/8. Ahorro en costes en la compra y almacenamiento de las hormas. Curvado fácil fijando un tornillo. Curvado exacto gracias a la tabla de tamaños mínimos y la visualización del radio de curvatura.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER