ROTHENBERGER - CURVATUBOS MM COBRE 760 16MM-5/8'' - 25136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25136
Ref.Sonepar
916862
EAN
4004625251362
Curva tubos Estándar de 180º, un peso de 1830g, un radio de 58mm y un tamaño de 16mm. Curva con precisión hasta 180º tubos de cobre blando, aluminio y acero de precisión Ø 6 - 16 mm (1/4 - 3/4"). El diseño ligero permite trabajar a mano sin cansarse. El mecanismo de bloqueo para sujetar mejor el tubo, permite curvar trozos de tubo más cortos.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER