ROTHENBERGER - DESATASCADORA ROSPI-H+E PLUS MANUAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Muelle limpieza de tubos
Longitud - 750 cm
Adecuado para diámetro - 20...50 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72095
Ref.Sonepar
245590
EAN
4004625720950
Modelo:
Muelle limpieza de tubos
Longitud:
750 cm
Adecuado para diámetro:
20...50 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Ropump súper plus. No es necesario quitar los filtros de sumideros y sifones. Permite pasar del modo manual al eléctrico en unos segundos. Agarre seguro incluso a altas velocidades durante la perforación. Resistente a los impactos y protegido del polvo. Toma hexagonal para conexión a taladros convencionales.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER


