ROTHENBERGER - DISCO CORTE PROFI PLUS 125mm(EN CAJA)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
071534D
Ref.Sonepar
216900
EAN
4004625041659
Disco de corte Profi plus 125 en caja de 10unidades. Disco de corte/abrasivo para acero inoxidable (1 mm). Para chapa fina, cable de acero, perfiles y tubos de sección fina de acero inoxidable y metales NE, materiales compuestos (GFK), materiales de alta temperatura. Disco muy fino que permite un corte muy limpio con un mínimo esfuerzo en breve tiempo. Precisión milimétrica, funcionamiento sin vibraciones, sin decoloración azul térmica ni formación de rebabas. Dimensiones 125 x 1 x 22,5 mm.
Un producto de ROTHENBERGER
Descubra la serie ROTHENBERGER