ROTHENBERGER - ESPIRAL ESTANDAR LONG.4,5m d.22mm

Rothenberger Werkzeuge Gmbh
CopiarCopiar
ROTHENBERGER - ESPIRAL ESTANDAR LONG.4,5m d.22mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72441

Ref.Sonepar

225065

EAN

4004625724415

Espirales Estándar con un diámetro de 22mm, una longitud de 4,5m y un peso de 3,98kg para atascos de distancias cortas en tuberías con varias curvas. Acometida achaflanada en el acoplamiento con ranura en T. Acoplamiento rápido y sin problemas, incluso con guantes. Para las labores más difíciles, incluso en funcionamiento continuo. Se puede elegir diferentes galgas de alambres según el uso, el material elevado, las características, el proceso de producción perfecto. Máxima tensión de resorte con alta elasticidad y flexibilidad. Proceso especialmente endurecedor. Transmisión óptima del par motor alto. Espiral de bobinado apretado con poca elevación. Mayor tensión de la espiral cuando la máquina gira hacia la derecha y dependiendo de la resistencia de la obstrucción. Espiral bobinada para profesionales zurdos. Fabricado con acero de calidad, Tipo C DIN en 10270-1 Material No. 1.1200. Especialmente endurecido y templado.

Un producto de ROTHENBERGER

Descubra la serie ROTHENBERGER